missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Recipientes cilíndricos de HDPE
84.01€ - 146.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente cilíndrico |
---|---|
Graduated | Sí |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Natural |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12091002
|
Deltalab™
408001.O |
Tapón de rosca y mango |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12188920
|
Deltalab™
408001 |
Tapón y asa |
84.01€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Recipiente cilíndrico | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Natural | |
De 50 ml a 2 l | |
34 paq. |
Sí | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Ideal para la recogida de orina en 24 horas | |
290 mm | |
2 L |