missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heraeus™ Crisol de platino de perfil alto
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12mL
15mL
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El uso de metales preciosos sigue siendo absolutamente esencial debido a su buena resistencia química a los medios agresivos. Los metales preciosos permanecen estables incluso a altas temperaturas. La inclusión del circonio finamente dispersado, creando una aleación por dispersión endurecida (DPH), ofrece una manera económica de aumentar la resistencia mecánica del producto, que se traduce en una vida útil más larga.
- Alta calidad, de acuerdo con las normas establecidas
- Precios competitivos
- Las tapas para crisoles se venden por separado
- Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Platino, con circonio disperso; estándar inteligente: Ti 1/6 |
| Diámetro interior (métrico) | Parte superior: 30mm; inferior: 18mm |
| Material | Platinum |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesos de fusión |
| Cantidad | 1 unidad |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Altura (métrico) | 35mm |
| Forma | Perfil alto, cilíndrico |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido