missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ High Pressure Syringe
Designed for high pressure gas sampling
273.00€ - 287.00€
Especificaciones
Calibre de aguja | 23 G |
---|---|
Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,37 mm |
Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
Tipo de producto | Jeringa de alta presión |
Cantidad | 1 por unidad |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12977536
|
Trajan™
008170 |
Indicador: 23; OD: 0,63 mm; estilo de punta: biselada |
273.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12987536
|
Trajan™
008171 |
287.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Designed for high pressure gas sampling (rated to 500psi)
- Fitted with a gas tight ON/OFF valve and high pressure 7cm, 23 gauge needle
Especificaciones
23 G | |
0,63 mm | |
1 por unidad |
0,37 mm | |
Jeringa de alta presión | |
1 ml |