missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Himalaya
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Estructura en nobuck engrasado
- GripForce™ Easy Twist
- Tiras reflectantes 3M™
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Diseñar | Himalaya |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Nobuck engrasado |
| Tamaño | 45 |
| Material del dedo del pie | Acero |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido