missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido homovanílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Homovanillic acid |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 141°C to 145°C |
Color | Blanco a beige |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | HOC6H3(OCH3)CH2CO2H |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 10, 409 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Homovanillic acid
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Ácido homovanílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido