missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Zapatos Txl Pionner S3
115.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, certificado por SRC |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para uso por profesionales en la industria, espacios verdes, logística |
Material de revestimiento | Textiles |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Plantilla completa, ergonómica, extraíble e intercambiable, entresuela de materiales compuestos resistente a perforaciones FLEXIUM™ |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11817040
|
Honeywell™
6244411-40 |
40 |
115.00€
cada uno |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
12665803
|
Honeywell™
6244411-39 |
39 |
115.00€
cada uno |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
12685803
|
Honeywell™
6244411-47 |
47 |
115.00€
cada uno |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
12675803
|
Honeywell™
6244411-46 |
46 |
115.00€
cada uno |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, certificado por SRC | |
Textiles | |
Plantilla completa, ergonómica, extraíble e intercambiable, entresuela de materiales compuestos resistente a perforaciones FLEXIUM™ | |
Freelium no metálico | |
Sí |
Para uso por profesionales en la industria, espacios verdes, logística | |
Cuero | |
Poliuretano de doble densidad | |
Hidrocarburos, suela resistente al calor hasta 120 °C, excelente resistencia a la abrasión | |
Zapatos |