missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, de 50 °C a 500 °C, cerámica

Forma: Cuadrada; Tamaño: 16,9 x 16,9 pulg

Marca:  Gestigkeit Harry™ 33A

Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg

Código de producto. 10222491

  • 2000.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Forma: cuadrada; Tamaño: 16,9 x 16,9 pulgadas

Especificaciones

Especificaciones

Placa caliente
Cuadrada
16,9 x 16,9 pulg
440 mm
9 kg
4400 w
50/60 Hz
400 V
Cerámica
50°C a 500°C
100 mm
440 mm
230 V, 50/60 Hz, 3000 w
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales

Ofertas especiales