missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Gel de sílice 60 para HPTLC, F254, placas de vidrio
Placas de vidrio para HPTLC (20 x 20 cm o 20 x 10 cm) con gel de sílice 60 recubiertas con indicador fluorescente F254, 25/caja
775.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 60 Å |
---|---|
Tipo | Placa de HPTLC de vidrio |
Indicador fluorescente | F254 |
Absorbente | Gel de sílice |
Longitud (métrico) | 20 cm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17443323
|
Merck
1155340001 |
20 x 20 cm |
775.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Especificaciones
60 Å | |
F254 | |
20 cm |
Placa de HPTLC de vidrio | |
Gel de sílice |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Merck Gel de sílice 60 para HPTLC, F254, placas de vidrio