missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testo™ Cabezal de sonda de humedad enchufable para mango inalámbrico

Código de producto. 10326983
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +70 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10326983 De -20 °C a +70 °C cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10326983

Marca: Testo™ 0636 9736

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice el módulo de humedad profesional compacto para realizar la conexión inalámbrica medición de humedad/temperatura con el mango de radio y el instrumento de medición adecuados

  • Para mediciones inalámbricas de humedad y temperatura
  • Se puede conectar a diferentes mangos de radio Testo (disponible para pedir por separado)
  • Alta precisión en la medición de la humedad
  • Intervalo de medición de temperatura: De -20 a +70 °C
  • Requiere el mango inalámbrico Testo 0554 0191 para su uso

Especificaciones

Exactitud ±0,3 °C; ±2 % HR (de 2 a 98 % HR)
Rango de humedad Del 0 al 100%
Resolución 0,1 °C, - 0,1 % de HR
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +70 °C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.