missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- De Streptomyces hyalurolyticus
- Liofilizado, sin sal
- Actividad: ∽2000 unidades/mg
- Sin proteasa ni lisozima
- Cada vial contiene 100 U
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | ≈ 2000 U/mg |
| Color | Blanco |
| pH | 6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Biología celular y análisis |
| Contenido y almacenamiento | De 0 °C a 5 °C |
| Fuente | Streptomyces hyalurolyticus |
| Cantidad | 4 × 100 U |
| Tipo de producto | Hialuronidasa |
| Peso molecular | 91000 |
| Inhibidores | Mn++, Mg++, ferricianuro de potasio |
| Mostrar más |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?