missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido clorhídrico, 0,1 M, Chem Lab™

Código de producto. 11933094
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5L.
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11933094

Marca: Chem-Lab CL05.0320.1000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Aspecto Incolora
pH <2
Composición 0,1 mol de ácido clorhídrico/l de propanol-2
Concentración 3,646g de HCl/l de C3H8O = 0,1 N (±0,0002/20 °C)
Densidad 0.79g/mL
Olor 2-propanol
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido clorhídrico 0.1 mol/l en Propanol-2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado