missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-953 Rough Textured Nitrile-Coated Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Descripción
- Revestimiento de la palma rugoso de nitrilo
- Protege contra el aceite
- Mejora el agarre en entornos de manipulación de alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Gris |
Hand | Específico |
Material | Poliamida |
Tamaño | 6 |
Norma EN388 | 4121A |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje, mantenimiento, fabricación de metales y manipulación general |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Serie | 11-953 |
Show More |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'