Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 to 500L Tank Liners, 50L Liner - Bottom drain, irradiated
Los revestimientos del depósito Thermo Scientific™ HyPerforma™ de 50 hasta 500 l están disponibles con o sin drenaje inferior y se suministran estériles para manipular líquidos en aplicaciones de bioproducción.
Marca: Thermo Scientific™ SH30646.01
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Los revestimientos del depósito Thermo Scientific™ HyPerforma™ de 50 hasta 500 l están disponibles con o sin drenaje inferior y se suministran estériles para manipular líquidos en aplicaciones de bioproducción.
Características principales del revestimiento del depósito:
- Disponible en tamaños que se ajustan a los depósitos cilíndricos estándar del sector y en tambores Thermo Scientific HyPerforma (series SV3011X, SV50076 y SV50517)
- El diseño de refuerzo permite un ajuste más ceñido al depósito
- Cámara fabricada con película Thermo Scientific CX3-9, que proporciona la misma superficie de contacto que otros BPC de Thermo Scientific
- Suministrado con radiación gamma
- Las opciones de personalización están disponibles poniéndose en contacto con uno de nuestros agentes de Thermo Scientific
Revestimientos de depósito estándar para sus aplicaciones de líquidos disponibles en stock en las siguientes configuraciones:
SH30647.01 a .03:
- Revestimiento del depósito de 50 a 200 l
- Contenedor de soporte necesario: Diseño para encajar en tambores de PE de fondo plano HyPerforma (serie SV50076)
- Cantidad: Cada unidad = 1 revestimiento
SH30647.04 a .07:
- Revestimiento del depósito de 50 a 500 l
- Contenedor de soporte necesario: Diseñado para adaptarse a los tanques cilíndricos estándar de la industria (serie SV3011X)
- Cantidad: Cada unidad = 1 revestimiento
Serie SH30646:
- Revestimiento del depósito de 50 a 200 l con drenaje inferior
- Conjunto de revestimiento inferior 1: 72in (182,9 cm) tubo que conduce a un conector de inserción (macho) de desconexión rápida (serie MPX)
- Contenedor de soporte necesario: Diseño para encajar en tambores de PE de fondo cónico HyPerforma (serie SV50517)
Información para pedidos:
Se suministran en bolsas dobles de polietileno e irradiados con certificado de análisis.
Recomendada para:
- Hidratación de medios en polvo y tampones
- Agrupación de soluciones y fluidos no estériles
- Recogida no aséptica de residuos líquidos de sistemas de separación y purificación
Para realizar el pedido, utilice los números de referencia enumerados en la tabla anterior.
Especificaciones
Tambores de PE de fondo cónico HyPerforma - SV50517.04 | |
Colocado en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes. | |
Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7 | |
HyPerforma™ |
CX3-9 | |
Inserto de desconexión rápida (serie MPX) de 12,7 mm (1/2 pulg.); inserto MPX, policarbonato | |
Irradiada | |
Menos recursos utilizados y menos residuos |