missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase inversa Hypersil GOLD™ aQ C18, 3 μm, 4,6 mm x 250 mm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Caudal | 1,2 mL/min |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido