missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ i-guard+ Gafas panorámicas
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Descripción
- Miembro de la uvex i-range: la versátil gama de gafas de seguridad 3 en 1; permite adaptar las gafas según los riesgos del lugar de trabajo
- La lente grande y plana ofrece un campo de visión sin restricciones
- El protector lateral X-tended ofrece protección adicional contra peligros
- El sello facial suave y flexible se adapta al usuario proporcionando protección y comodidad. También protege contra gotas o salpicaduras de líquidos y partículas de polvo grandes (marcas 3 y 4)
- Aumento de protección contra impactos: marcas BT
- Lente de policarbonato resistente con la tecnología de revestimiento supravisión probada de uvex: lente permanente antivaho y resistente a arañazos
- UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
- Sin metal
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antiniebla, Antiarañazos |
Color | Antracita, azul |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 170 |
Tinción de lente | Transparente |
Material de la banda de sujeción | Textil |
Lens Material | Policarbonato |
Protección UV | UV400 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'