missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Conector hembra IP68 interior para UF1060plus
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Amperaje:
2 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Solo se puede solicitar con un intervalo de temperatura limitado: máx. +60 °C)
- Requisitos eléctricos: 230 V, 2 A, 500 W
- Se puede desconectar con el interruptor de activación/desactivación
- No se puede cambiar individualmente
- Hermético a la humedad IP68
- Requiere la opción A8 por un suplemento
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UF1060plus |
| Tipo | Toma interior |
| Tensión | 230 V |
| Amperaje | 2 A |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido