missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Topoisomerase I
Click to view available options
Cantidad:
500 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La topoisomerasa I está activa en presencia de EDTA
- Fuente: Purificado a partir de timo de ternero
- Pruebas de rendimiento y calidad: Ensayos de endodesoxirribonucleasa, exodeoxyribonucleasa de 3' y 5' y fosfatasa; conversión de ADN superenrrollado en ADN relajado
- Definición de la unidad: Una unidad cataliza la conversión de 0,5μg de ADN ΦRF X174 superhelicoidal a un estado relajado en 30 min a 37 °C.
- Condiciones de reacción de la unidad: 50 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 50 mm de KCl, 10 mm de MgCl2 , 0,1 mm de EDTA, 0,5 mm de DTT, 30 μg/ml de BSA, 0,5 μg de ADN ΦRF X174 y enzima en 50 μl durante 30 min a 37 °C
ADN superhelicoidal relanado de forma positiva y negativa, lo que produce topoisómeros de ADN, clonación, clonación de la enzima de restricción
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Enzima | Topoisomerasa |
| Cantidad | 500 U |
| Tipo de producto | Topoisomerasa I |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido