missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: señal de advertencia general
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Polipropileno
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 173 mm |
| Grosor | 1,501 mm |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 120 °C |
| Forma | Triangular |
| Idiomas | Globales |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido