missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW Isotherm™ Tapa isotérmica y aislante
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
800 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones flexibles en el laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | Recipiente Dewar; enchufes de tipo 3 |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo de producto | Tapa aislante |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido