missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Agitador con placa calefactora JP Selecta Multimatic
Click to view available options
Capacidad:
5 x 600 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Interruptor de alimentación principal iluminado
- Control de velocidad individual para cada posición
- Control de energía del calentador electrónico del 0 al 100 %
- Se sincroniza con la luz indicadora cuando el calentador está encendido
- Dimensiones exteriores (F x An x Al): 35 x 28 x 16 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | 1600 rpm |
| Material de la placa superior | Acero inoxidable |
| Capacidad | 5 x 600 mL |
| Anchura de la placa superior (métrico) | 25 cm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 300 °C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido