Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Flammable Safety Cabinet
Sure-Grip™ EX Flammable Safety Cabinet protects workers, reduces fire risks, and improves worker productivity by allowing the storage of flammable fuels and chemicals in code-compliant, 18-gauge steel safety cabinets.
1232.35€
Especificaciones
| Color | Yellow |
|---|---|
| Tipo de producto | Can storage cabinet |
| Para utilizar con (aplicación) | Flammable liquid storage and protection |
| Incluye | U-Loc™ padlockable handle, Haz-Alert™ reflective trilingual warning labels, sturdy SpillSlope™ shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching system and welded construction, dual vents with |
| Material | Steel (CR) |
| Código de producto | Marca | Capacidad portante | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Modelo de puerta | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Capacidad portante | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Modelo de puerta | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
|
11945346
|
Justrite™
8930201 |
30 gal. | 14.56 x 39.5 x 39.62 in. (37 x 100.3 x 100.6 cm) | Self-close | 176 kg |
1585.36€ 1232.35€ / cada uno Ahorro 353.01€ 22% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Sure-Grip™ EX Flammable Safety Cabinet protects workers, reduces fire risks, and improves worker productivity by allowing the storage of flammable fuels and chemicals in code-compliant, 18-gauge steel safety cabinets.
Armario para líquidos inflamables• Conforme con las prescripciones OSHA y NFPA
• Cierre de puerta manual o autovigilada
Certifications
FM approved except 19-120-2336.
Compliance
Meet NFPA Code 30 and OSHA regulations; models with self-close doors also comply with the Uniform Fire Code.
Garantía
10-Year
Especificaciones
| Yellow | |
| Flammable liquid storage and protection | |
| Steel (CR) | |
| Epoxy, Polyester |
| Can storage cabinet | |
| U-Loc™ padlockable handle, Haz-Alert™ reflective trilingual warning labels, sturdy SpillSlope™ shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching system and welded construction, dual vents with | |
| 2 |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.