missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KD Scientific Jeringas de acero inoxidable

Código de producto. 11981017
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Tipo de producto:
Jeringa Luer-Lok
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.)
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.)
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.)
Jeringa Swagelok de 3,18 mm (1/8 pulg.)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11981017

Marca: KD Scientific 780819

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La construcción duradera de haz de electrones que soporta aplicaciones de alta fuerza y alta presión

Elimina los riesgos de rotura de la jeringa de vidrio.

  • Compatible con la mayoría de las bombas de jeringa
  • Totalmente esterilizable en autoclave para su reutilización
  • Adaptable a los accesorios Luer Lock o Swagelok™
  • Resistente a la mayoría de los productos químicos

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable (316)
Diámetro interior (imperial) 1-19/25 pulg
Diámetro exterior (imperial) 1-22/25 pulg
Diámetro interior (métrico) 44,7 cm
Diámetro exterior (métrico) 47 mm
Tipo de producto Jeringa Luer-Lok
Presión máxima 1500 psi
Volumen (métrico) 200 ml
Para utilizar con (equipo) Bomba de jeringa
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado