Learn More
DWK Life Sciences Matraces con filtro de pared sólida Kontes™ ULTRA-WARE™
El vidrio de borosilicato de pared gruesa proporciona resistencia mecánica para la filtración en vacío
Marca: DWK Life Sciences 953760-2002
442.70 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Heavy-wall borosilicate glass provides mechanical strength for vacuum filtration
El instrumental de vidrio con revestimiento de plástico Kimble Chase KimCote™ proporciona una medida de seguridad adicional en caso de rotura
- Revestimiento de seguridad de plástico KimCote™
- ≠2 Brazo lateral para la conexión a tubos flexibles de 6 mm (0,25 pulgadas) de DI
- Matraz de 125 ml: Con junta de tapón n.º 5
- Matraces de 1, 2 y 4 l: Con junta de tapón n.º 8
Especificaciones
0,6 cm | |
2000 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
8 |