Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Guantes Nitrile

Descripción
Los guantes son específicos para cada mano y están hechos de nitrilo estéril, lo que conlleva un mejor control de la contaminación, que cumple una serie de estrictas condiciones normativas.Los guantes sin talco son adecuados para salas blancas estériles EU GMP ISO Clase 5 Grado A, o superior, y ofrecen un ajuste cómodo que es adecuado para la colocación doble. Cuando se colocan dobles, los guantes de nitrilo ofrecen una sensación y destreza similar a un guante de látex individual, sin el riesgo de reacciones alérgicas al látex de TIPO 1.Los guantes de nitrilo son también respetuosos con el medio ambiente debido a su reducido grosor y al eficaz envasado de Kimtech™ (los guantes de nitrilo para salas blancas se suministran en una caja de 300 pares), que reduce los residuos y mantiene altos niveles de protección. Los puños con reborde añaden resistencia y facilidad de colocación a los guantes desechables, y su acabado texturizado mejora el control y la sensibilidad táctiles.Los guantes estériles de nitrilo Kimtech™ G3 Sterling™ también ofrecen un alto nivel de limpieza de un máximo de 1200 partículas >0,5 μm/cm2 y un nivel máximo de endotoxinas de 20 unidades/par. Es fundamental seguir todas las instrucciones, leyes y normativas relacionadas con el uso del producto para que este ayude a proteger al usuario. Un uso inadecuado del equipo de protección personal podría ocasionar lesiones, enfermedades o incluso la muerte. Para el correcto uso y selección de productos, los usuarios deberían buscar asesoramiento sobre salud y seguridad ocupacional de una persona competente. Este producto es apto para su comercialización en la UE. Las unidades individuales no deben venderse por separado.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended |
Chlorinated | Sí |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | No |
AQL | 1.5 |
Color | Gris |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.