missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Borosilicate Glass Thrift N-51A 5mm NMR Tubes
Used to contain samples in nuclear magnetic resonance spectroscopy
61.30€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 0,19 in |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Material del cierre | Polietileno |
Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Se utilizan para contener muestras en espectroscopía de resonancia magnética nuclear |
Código de producto | Marca | Peralte (imperial) | Concentricidad (imperial) | Intensidad de campo | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peralte (imperial) | Concentricidad (imperial) | Intensidad de campo | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12623195
|
DWK Life Sciences
897140-0008 |
0,00035 in | 0,0005 in | 400MHz | 8 in |
61.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Used to contain samples in nuclear magnetic resonance spectroscopy
- Made of KIMAX N-51A borosilicate glass
- Have attached cap
- Wall thickness is 0.014 in. (0.38mm)
Especificaciones
0,19 in | |
Polietileno | |
Se utilizan para contener muestras en espectroscopía de resonancia magnética nuclear | |
0,014 in |
Vidrio de borosilicato | |
5 mm | |
Tapón | |
0,38 mm |