missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Elma™ Lab Clean N10 Ultrasonic Cleaning Solution
Safely cleans sensitive materials in an ultrasonic bath or automatic washer. Tovatech Elma Lab Clean N10 Cleaning Solution removes emulsions, marking and label residues, light grease and oil, fingerprintes and dust.
338.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Solución de limpieza ultrasónica |
---|---|
Formulario | Líquido |
pH | Neutral |
Contenido y almacenamiento | Mantener entre 43° F y 85° F, 2 años de vida útil |
Para utilizar con (aplicación) | Para limpiar cualquier superficie sensible de metal, plástico, vidrio o cerámica |
Alertas:
Irritating to eyes.
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13219662
|
Elma™
8000078 |
25 L | 1 unidad |
338.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Neutral pH general-purpose formulation
- Ideal for gentle cleaning of aluminum and light metals as well as any other material
- Residue-free - Leaves no residue after rinsing with DI water
- Dilute with water to 2% for use in an ultrasonic cleaner or to 1% for a labware washer
- Dilute with either tap water or deionized water
- Biodegradable
Applications
- For cleaning any sensitive metal, plastic, glass, or ceramic surface
- Cleans laboratory sieves, aluminum surfaces prior to anodizing or coating and laser machined parts
Especificaciones
Solución de limpieza ultrasónica | |
Neutral | |
Para limpiar cualquier superficie sensible de metal, plástico, vidrio o cerámica |
Líquido | |
Mantener entre 43° F y 85° F, 2 años de vida útil |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto