missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Tijeras de laboratorio

Código de producto. 12017364
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12017364

Marca: JP Selecta™ 1001469

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo de producto Tijeras de laboratorio
Longitud (métrico) 250 mm
Longitud de la hoja (métrico) 100 mm
Material Acero inoxidable (AISI 410)
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado