missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Collection of fire-fighting equipment

Sign compliant to ISO 7010.

Marca:  Brady™ 817357

Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15604397

  • 4.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones

Especificaciones

ISO 7010
Poliéster
Acrílico permanente
200 mm
200 mm
Cuadrada
Blanco sobre rojo
Satinado
1 unidad
Interiores y exteriores
0,099 mm
De - 40 °C a 110 °C
Globales
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales