missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Collection of fire-fighting equipment
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™ 817358
Detalles adicionales : Peso : 0.02100kg
Descripción
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
ISO 7010 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
250 mm | |
250 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
Satinado | |
1 unidad | |
Interiores y exteriores | |
0,099 mm | |
De - 40 °C a 110 °C | |
Globales |