missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: advertencia; sustancia oxidante
Señal conforme a ISO 7010.
Marca: Brady™ 830463
7.31 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21731" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
ISO 7010 | |
Satinado | |
3/paq. | |
Interiores y exteriores | |
0,099 mm | |
De -40 °C a 110 °C | |
Globales |
PIC W028-Tri 100-PE-SHEET/3 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
87 mm | |
100 mm | |
Triangular | |
Negro sobre amarillo |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido