missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Lead Crucible with Cover
Lead crucible with lid for use in the laboratory.
Marca: Juchheim Laborgeraete™ 03630
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Made of completely from lead
- With lid
- Diameter approx. 40 mm
- Height approx. 40 mm
- Wall thickness 3 mm
Especificaciones
Lead | |
40 mL | |
41 mm | |
Crisol | |
26 mm |
236 g | |
Not Autoclavable | |
45 mm | |
Truncated Cone |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Juchheim Laborgeraete™ Lead Crucible with Cover > Material: Plomo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido