missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Condensador Liebig

Código de producto. 12200103
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
19/26
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12200103

Marca: Afora™ 1563/E

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Crea condensado con una gran superficie del tubo interior recto que está rodeado por un tubo exterior recto más grande. El condensador Liebig de Afora™ es capaz de condensar líquido de un flujo mucho mayor de vapor entrante. Considerado el tipo más eficiente de condensador.

  • Fabricado con vidrio de color marrón
  • Forma cilíndrica
  • Válvulas de entrada/salida en los extremos opuestos
  • Tubo interior recto
  • Tubo exterior recto más grande
  • Conforme a UNE 400316

Especificaciones

Descripción Intercambio de superficies: 100cm2
Altura (métrico) 361 mm
Longitud de la chaqueta (métrico) 250 mm
N.º de junta cónica estándar 19/26
Material Vidrio soplado
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado