missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Vacutainer Tubos de heparina de litio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
Color del tapón:
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Tubos de plasma para química clínica con heparina de litio atomizada.
- La heparina actúa como anticoagulante ya que desarrolla un complejo de antitrombina.
- Los tubos de separación de suero se deben invertir suavemente 180° y volver a su posición de 8 a 10 veces.
- La mezcla correcta inmediatamente después de la toma de la muestra de sangre es extremadamente importante para evitar la microcoagulación
- La heparina de litio se seca por pulverización en las paredes interiores de los tubos mediante un procedimiento especial para que el aditivo se distribuya uniformemente y se consiga la mejor solubilidad posible.
- Para la química clínica, generalmente se prefiere la heparina de litio a la heparina de sodio.
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Heparina de litio |
| Material | PET |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Color del tapón | Verde |
| Tamaño del tubo | 13 x 75 mm |
| Tipo de etiqueta | Papel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido