missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ M710 wifi, BT + Paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation

Más velocidad. Menos lío. Nuestra impresora portátil más rápida y avanzada. Imprima a velocidades de 76,2 mm por segundo.

Marca:  Brady™ 317825

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17825265

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Permanezca conectado allí donde trabaje con la tecnología Bluetooth y wifi mejorada
  • Disfrute de velocidades de impresión asombrosas: 76,2 mm por segundo, con la posibilidad de cortar las etiquetas automáticamente
  • Trabaje más: imprima hasta 4500 etiquetas con una carga completa de la batería
  • Disfrute de una mayor durabilidad con una impresora que resiste caídas de 1,20 m, ráfagas de arena y polvo.
  • Agilice el trabajo utilizando un teclado o software para imprimir las etiquetas
  • Imprima lo que necesite, como lo necesite: texto, códigos de barras, formas e imágenes con un teclado o mediante software
  • Disfrute de la flexibilidad que le ofrece el almacenamiento de etiquetas, el uso compartido y la importación de datos para cambiar de ubicación sin contratiempos
  • Esta impresora se entrega con el paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation, que le permite empezar a diseñar de inmediato etiquetas profesionales
Especificaciones

Especificaciones

Printer
Color LCD Touchscreen
Plastic
4.6 in.
116.75 mm
13.59 in.
Monocolor
Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady WorkStation Product and Wire ID Software Suite, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon
200 MB (Stores Up to 100,000 Labels)
76.2 mm/sec.
Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C
2.45 kg
Data and Telecommunications Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Adaptador de CA, batería recargable
QWERTZ
Azul
Brady Labels
Thermal Transfer
9.45 in.
240.03 mm
345.2 mm
53.77 x 71.28 mm
English (US), French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Norwegian, Finnish, Swedish, Italian, Danish, Bulgarian, Russian, Croatian, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Slovak, Turkish, Estonian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified)
M710
300 ppp
5.4 lb.
FCC Part 15 Class A
2 años
110/240 V
M710-WB-QZ-PWID
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado