missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady Magicard™ 600 Uno with Magnetic Stripe and Smart Encoder
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- High Quality printing - The Magicard 600 offers a wide color spectrum and prints at 600 x 300 dpi – ideal when you need photo cards with super sharp text in small fonts
- Anti-fraud - The Magicard 600 has the ability to print a customisable HoloKote™ watermark on every card. Each device can store up to 10 custom HoloKote™ designs.
- Smart and Magnetic Stripe Card Encoding - Print and program your smart and magnetic stripe card in one go.
- Digital Shredding™ - once data has been used for the print job, it is fragmented, rendering it irrecoverable, helping to ensure the printer is not a repository for data.
- Threat Benchmarking - where we run security scans against the National Vulnerabilities Database and push regular updates to the device, ensuring that the printer software and associated system configuration conform to the highest levels of security.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Printer |
| Color | Blanco |
| Tipo de pantalla | Monocolor LCD |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Labels |
| Material | Plastic |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Longitud (imperial) | 18.7 in. |
| Anchura (imperial) | 8.3 in. |
| Longitud (métrico) | 475 mm |
| Anchura (métrico) | 211 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido