missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Maleimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Maleimide |
Punto de fusión | 90.0°C to 94.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 21,399 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethylether |
Nombre IUPAC | pirrol-2,5-diona |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Maleimide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'