missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas marinas para BradyJet J4000 y J5000, BS 5609

Código de producto. 17429202
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
85 mm
110 mm
155 mm
210 mm
279,4 mm
Anchura (métrico):
55 mm
75 mm
105 mm
154,9 mm
203 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
17429202 110 mm 75 mm cada uno
17419202 85 mm 55 mm cada uno
17439202 155 mm 105 mm cada uno
17449202 210 mm 154,9 mm cada uno
17459202 279,4 mm 203 mm cada uno
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17429202

Marca: Brady™ 150754

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

No deje que la etiqueta del producto final hunda su eficacia. Con las etiquetas marinas BS 5609 y la impresora BradyJet J4000 o J5000, sus etiquetas permanecen adheridas, incluso en el mar.

  • Manténgalo colorido: este material pasa por la impresora de inyección de tinta BradyJet J4000 o J5000 para una impresión a todo color de alta resolución
  • Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material

Especificaciones

Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polipropileno (B-2585)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de comunicación de peligros, etiquetado marino
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas en color BradyJet J4000 y J5000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 270 Labels/Roll
Cantidad 270 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +140°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +60 °C
Grosor (imperial) 0.0088 in.
Grosor (métrico) 0,22 mm
Dimensions (LxW) 109.98 x 74.93 mm
Longitud (imperial) 4.33 in.
Anchura (imperial) 2.95 in.
Anchura (métrico) 75 mm
Altura (imperial) 4.33 in.
Altura (métrico) 110 mm
Alternate Part Number J50-261-2585
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.