missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ Measuring Scoop
Vitlab™ Measuring Scoop with precisely formed filling edge and comfortable, stable handle.
21.85€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Certificaciones/conformidad | FoodSafe de acuerdo con la Directiva de la UE 10/2011 |
Longitud (métrico) | 260 mm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15873668
|
Vitlab™
397940 |
Rojo |
21.85€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15883668
|
Vitlab™
397950 |
Azul ultramar |
21.85€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Measuring scoops in different colours
- Also suitable as weighing scoops
- With precisely formed filling edge and comfortable, stable handle
- Easily readable volume specification on the upper side of the handle
Especificaciones
Polipropileno | |
250 mL | |
FoodSafe de acuerdo con la Directiva de la UE 10/2011 | |
260 mm |