missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AMPri™ Guantes de exploración de nitrilo azul Ultra Med-Comfort 300 con puño más largo
Click to view available options
Tamaño:
L
XL
2XL
Descripción
- Guantes de exploración de la máxima calidad para el laboratorio, exploraciones clínicas o aplicaciones farmacéuticas
- Son también perfectos para la industria alimentaria
- Excelente resistencia mecánica
- Protege contra sustancias químicas y microorganismos
- Ajuste ambidiestro
- Sin talco
- No estéril
- Color: azul
- Puntas de los dedos texturizadas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AQL: 1,5; EPI de categoría III; directiva MD 93/42/CEE: Clase 1; Reglamento alimentario (CE) 1935/2004 |
Descripción | Guantes de exploración de nitrilo de un solo uso, puño más grande |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 2XL |
Grosor (métrico) | Puño: 0,10 mm; Palma: 0,11 mm; Punta de los dedos: 0,15 mm |
Modelo | 1194XXL |
Longitud (métrico) | 300 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'