missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AMPri™ Guantes de examen de látex Premium Grip Med-Comfort, PPE, Cat. III
Descripción
- AQL 1,5
- Guantes de examen de gran agarre
- Las aplicaciones incluyen el uso en el laboratorio, la clínica, la farmacia, la odontología y la industria alimentaria
- Protegen contra sustancias químicas y microorganismos
- Ajuste ambidiestro
- Sin talco
- No estéril
- Color: blanco
- Acabado con textura
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AQL 1,5 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 455-1, EN374-1/4/5, EN420, para uso alimentario |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Laboratory/Cleanroom Use | Laboratorio |
| Latex Free | No |
| Material | Látex |
| Tamaño | Pequeño |
| Grosor (métrico) | Puño: 0,08 mm; Palma: 0,10 mm; puntas de los dedos: 0,12 mm |
| Longitud (métrico) | 240 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?