missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Tubos de silicona de grado médico. No tóxico
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- No tóxico.
- Grado médico.
- Translúcidos.
- Resistencia mecánica muy alta.
- Resistencia química muy alta.
- Esterilizables en autoclave.
- Adecuado para uso alimentario.
- Diámetro interno: 6 mm
- Diámetro externo: 9 mm
- Características técnicas:
Gravedad específica: 1,2 + 0,1
Dureza: 40 – 80 Sh
Resistencia a la tracción: 77-95 kg/cm2
Extensión: 275-780 %
Resistencia al desgarro: 20-50 kg/cm2
Intervalo de temperatura: –50 ºC a 200 ºC (máximo de 250 ºC)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Propiedades de resistencia | Tracción, Desgarro |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 200 °C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido