missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Frigorífico de farmacia

Ideal para un almacenamiento seguro, preciso y duradero de los productos farmacéuticos termosensibles, el frigorífico de farmacia Liebherr™ está totalmente equipado para aplicaciones de farmacia y cuenta con la calidad de fabricación de confianza Liebherr.Cumple la norma DIN 58345.

Marca:  Liebherr™ MKV 3912

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12697246

  • 3595.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Conforme a DIN 58345, ancho de 600 mm.
  • Temperatura preestablecida en + 5 °C, exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial y refrigeración asistida por ventilador.

  • Clase climática 4, refrigerante R 600a.
  • Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
  • Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
  • Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.
  • Batería integrada para que la alarma funcione de forma continua y poder monitorizar durante un mínimo de 12 horas en caso de fallo de alimentación
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático
  • 45 kg de carga en el estante
Especificaciones

Especificaciones

Refrigerador para farmacia
5 °C
R600A
Acero
Recipientes de plástico blanco
LED
Automático
43,5 cm
163,5 cm
44 cm
220 - 240 V/50 Hz
92 kg
281 l
Pt100
Cierre automático
Rejilla con revestimiento de plástico
DIN 58345
Blanco
184 × 60 × 61,5 cm (Al × An × P)
184 cm
60 cm
220/240 V
50 Hz
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales