missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Armarios refrigerados Medilow™

Código de producto. 12042005
Click to view available options
Capacidad (métrico):
544 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12042005

Marca: JP Selecta™ 2101272

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Con circulación de aire forzado.

  • Mueble exterior revestido de epoxi
  • Interior de ABS moldeado resistente y fácil de limpiar
  • Compresor herméticamente sellado sin vibraciones y sin CFC
  • Circulación de aire del ventilador de la turbina, encerrada dentro de la unidad
  • Orificio externo para conectar sondas internas
  • Soportes delanteros de nivel ajustable
  • La puerta se puede colgar para abrir a la izquierda o a la derecha
  • Sistema de bloqueo de puerta
  • Control electrónico de la temperatura con pantalla digital
  • Sonda de temperatura Pt100
  • Alarma de fallo de sonda

Aplicaciones:

  • Medida de actividad enzimática a 25 °C
  • Almacenamiento y conservación de muestras

Specifications

Capacidad (métrico) 544 L
Refrigerante Sin CFC
Estantes 4
Modelo Mediliow L
Fondo interior (métrico) 56 cm
Altura exterior (métrico) 164 cm
Altura (métrico) interior 145 cm
Anchura exterior (métrico) 75 cm
Anchura (métrico) interior 60 cm
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.