missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Human Melanocyte Basal Medium Kit, calcium free (formerly Medium 254CF Kit)

Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El kit de medio basal de melanocitos humanos Gibco, sin calcio (anteriormente «Kit de medio 254CF») permite el cultivo de melanocitos epidérmicos humanos.
El kit contiene dos componentes:
• Medio basal de melanocitos humanos, sin calcio (anteriormente medio 254CF), una versión sin calcio del medio basal de melanocitos humanos (anteriormente medio 254) para aquellos que desean variar la concentración de calcio.
• Una solución madre estéril de cloruro de calcio (0,2 M, 0,5 ml)
El medio basal de los melanocitos humanos, sin calcio, es un medio basal que contiene aminoácidos esenciales y no esenciales, vitaminas, otros compuestos orgánicos, minerales traza y sales inorgánicas.
Este medio no contiene antibióticos, antimicóticos, hormonas, factores de crecimiento ni proteínas. Este medio es un medio tamponado con bicarbonato y HEPES y se ha diseñado para usar en una incubadora con una atmósfera de 5 % de CO2 y 95 % de aire.
Para apoyar la proliferación a largo plazo de melanocitos humanos normales, el medio basal de melanocitos humanos, sin calcio, debe complementarse con calcio más el suplemento de crecimiento de melanocitos humanos (HMGS, n.º de cat. de cat. S-002-5) o suplemento 2 de crecimiento de melanocitos humanos sin PMA (HMGS-2, n.º de de cat. S-016-5). Cada uno de estos suplementos contiene todos los factores de crecimiento, hormonas y extractos de tejido necesarios para el crecimiento de melanocitos en el medio basal de melanocitos humanos, sin calcio.
Nota: El cloruro de calcio debe añadirse a este medio antes de su uso. La concentración de calcio de otras fuentes es de 0,5 μM en medio basal de melanocitos humanos sin suplementar, sin calcio.
El kit contiene dos componentes:
• Medio basal de melanocitos humanos, sin calcio (anteriormente medio 254CF), una versión sin calcio del medio basal de melanocitos humanos (anteriormente medio 254) para aquellos que desean variar la concentración de calcio.
• Una solución madre estéril de cloruro de calcio (0,2 M, 0,5 ml)
El medio basal de los melanocitos humanos, sin calcio, es un medio basal que contiene aminoácidos esenciales y no esenciales, vitaminas, otros compuestos orgánicos, minerales traza y sales inorgánicas.
Este medio no contiene antibióticos, antimicóticos, hormonas, factores de crecimiento ni proteínas. Este medio es un medio tamponado con bicarbonato y HEPES y se ha diseñado para usar en una incubadora con una atmósfera de 5 % de CO2 y 95 % de aire.
Para apoyar la proliferación a largo plazo de melanocitos humanos normales, el medio basal de melanocitos humanos, sin calcio, debe complementarse con calcio más el suplemento de crecimiento de melanocitos humanos (HMGS, n.º de cat. de cat. S-002-5) o suplemento 2 de crecimiento de melanocitos humanos sin PMA (HMGS-2, n.º de de cat. S-016-5). Cada uno de estos suplementos contiene todos los factores de crecimiento, hormonas y extractos de tejido necesarios para el crecimiento de melanocitos en el medio basal de melanocitos humanos, sin calcio.
Nota: El cloruro de calcio debe añadirse a este medio antes de su uso. La concentración de calcio de otras fuentes es de 0,5 μM en medio basal de melanocitos humanos sin suplementar, sin calcio.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Célula de melanocitos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio 254CF, kit |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin cloruro de calcio |
| Línea de productos | Cascade Biologics |
| Cantidad | 1 Kit |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido