missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster metalizado
El poliéster permanente metalizado con acabado brillante (B-435) se ha diseñado para presentar una alta adherencia a metales texturizados, superficies con revestimiento de polvo y plásticos con baja tensión en superficie.
Marca: Brady™ 173717
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adhesivo acrílico permanente y duradero, resistente a multitud de disolventes y cambios de temperatura
- Imprimible por transferencia térmica
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 194°F)
Especificaciones
Not Autoclavable | |
M6-16-435 | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 etiquetas | |
-94°F to +266°F | |
0.003 in. | |
0.375 x 1 in. | |
1 in | |
9.53 mm |
AGA Approved, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
Permanent Acrylic | |
Silver | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
No | |
Rectángulo | |
-70°C to +130°C | |
0.0762 mm | |
0,375 in | |
25.4 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido