missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Baño de metacrilato

Código de producto. 12042744
Click to view available options
Capacidad (métrico):
13 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12042744

Marca: JP Selecta™ 1000395

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El baño de metacrilato transparente puede soportar temperaturas de hasta 60 °C y está disponible diversos tamaños.

  • Se utiliza con termostatos fijados con pinzas
  • Temperatura máx. de 60 °C

Especificaciones

Capacidad (métrico) 13 L
Material Metacrilato
Temperatura máxima (métrico) 60 °C
Anchura (métrico) 23 cm
Altura (métrico) 15 cm
Fondo (métrico) 40 cm
Fondo interior (métrico) 50 cm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado