Learn More
Palmitato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Methyl palmitate is used in the preparation of detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, resins, lubricants, plasticizers and animal feeds. It exhibits an anti-inflammatory and anti-fibrotic agent and prevents bleomycin-induced lung inflammation and fibrosis in rats. In addition, it also prevents carbon tetrachloride-induced liver fibrosis linked to reduce transforming growth factor beta, which is a secreted protein that controls proliferation, cellular differentiation and other functions in most cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El palmitato de metilo se utiliza en la preparación de detergentes, emulsionantes, humectantes, estabilizadores, resinas, lubricantes, plastificantes y alimentos para animales. Presenta un agente antiinflamatorio y antifibrótico y previene la inflamación pulmonar inducida por bleomicina, así como la fibrosis en ratas. Además, previene la fibrosis hepática inducida por tetracloruro de carbono relacionada con la reducción del factor de crecimiento transformador beta, que es una proteína secretada que controla la proliferación, la diferenciación celular y otras funciones en la mayoría de las células.
Solubilidad
Soluble en etanol, cloroformo, dimetilsulfóxido y dimetilformamida. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl palmitate |
Punto de fusión | 28°C to 34°C |
Densidad | 0.852 |
Punto de ebullición | 135°C to 137°C (0.2 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Fórmula lineal | CH3(CH2)14CO2CH3 |
Índice de refracción | 1.4512 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 1780973 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,chloroform,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Insoluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only