missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indicador mezcla de rojo de metilo y azul de metileno, Chem Lab™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -117°C |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Olor | Alcoholic |
| Color | Verde |
| Cantidad | 100 mL |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl red - Methylene blue Mix indicator
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contém: Methyl red
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido