Learn More
Metilamina, extra puro, solución en agua al 40 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Methylamine |
| Punto de fusión | -38.0°C |
| Densidad | 0.9000 g/mL |
| Punto de ebullición | 48.0°C |
| Temperatura de inflamación | -15°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3NH2 |
| Índice de refracción | 1.3650 to 1.3700 |
| Cantidad | 1 L |
| Beilstein | 04, 32 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Methylamine, 40 wt% solution in water
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.