missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metro™ Carro de uso general gris myCart Series™
Facilita la carga de objetos por el lugar de trabajo. Metro myCart Series™ incluye carritos de polímero fáciles de limpiar, duraderos y fáciles de usar.
Marca: Metro™ MY1627-24G
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Listado NSF
- La superficie de polímero suave se puede limpiar fácilmente, a prueba de manchas
- Los estantes resistentes a la corrosión y a los impactos están diseñados para resistir el abuso diario
- Gris
- Postes cromados
- El mango de fácil agarre extendido proporciona más espacio para las piernas entre el carro y el usuario permitiendo maniobrar más fácilmente
- Su sólida capacidad permite cargas de hasta 226,79 kg (500 lb) (depende del modelo).
- Disponible en configuraciones de 2 y 3 estantes
- Cuatro ruedas giratorias incluidas
Especificaciones
Carro de uso general | |
Gris | |
31,43 × 18,31 × 35,37 pulg (79,9 × 46,5 × 89,9 cm) | |
35,37 in | |
Cuatro ruedas giratorias termoplásticas de 10,16 cm (4 pulg) de diámetro, mango extendido de fácil agarre, borde de 11 mm para retener pequeños derrames, estantes de HDPE moldeados por inyección, cuatro postes cromados, 2 etiquetas nominales de 11,73 x 2,23 cm (4,62 x 0,88 pulg) (L x Al) | |
79,9 cm | |
136,4 kg | |
2 | |
46,5 cm |
NSF | |
Modelo de base de 2 niveles | |
Su diseño ofrece la máxima comodidad al usuario, ya que reduce los dolorosos golpes en las espinillas y las patadas accidentales al estante inferior y tiene espacio suficiente para almacenar objetos de uso diario | |
89,9 cm | |
31,43 in | |
300 lb | |
Polímero | |
18,31 in |